Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI mySafe 350-Fingerprint Blau-Weiß Elektronik Möbel Tresor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI mySafe 350-Fingerprint Blau-Weiß Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 350-Fingerprint Blau-Weiß Elektronik Möbel Tresor
BASI mySafe 350-Fingerprint Blau-Weiß Elektronik Möbel Tresor
Artikel-Nr.:
     492-30322
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2018-0002-BLW
EAN/GTIN:
     4026434148459
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
BASI mySafe 350-Fingerprint Blau-Weiß Elektronik Möbel Tresor

Beschreibung:

  • mySafe 350 - Fingerprint / Blau-Weiß 
  • Elektronik-Möbel-Tresor
  • Elektronikschloss mit Fingerprint
  • bis zu 100 Fingerprints speicherbar
  • inkl. 2 Notschlüssel und 1 Notstromversorgung
  • Alarm:
    • wenn 3 mal hintereinander ein nicht eingespeicherter Fingerabdruck gescannt wurde, blinkt eine gelbe Lampe auf und der Alarm schaltet sich für 1 Minute ein
    • den Alarm können Sie beenden, indem Sie einen gespeicherten Fingerabdruck einscannen 
  • Erschütterungsalarm:
    • der Erschütterungsalarm muss erst aktiviert werden, indem Sie die rote Taste auf der Innenseite der Tür drücken
    • es wird ein Piepston zu hören sein, und anschließend wird eine gelbe Lampe an der Vorderseite für eine Sekunde aufleuchten
    • dann ertönt jedes Mal ein Alarm für 1 Minute wenn der Tresor geschüttelt oder bewegt wird
    • um den Alarm zu deaktivieren, scannen Sie einen gespeicherten Fingerabdruck ein
    • anschließend muss der Alarm wieder aktiviert werden
    • der Alarm kann sowohl mit verschlossener als auch mit geöffneter Tür aktiviert werden
  • Wandstärke 4mm, für Wandbefestigung geeignet (mit Befestigungsmaterial)
  • Stromversorgung über 4 AA Batterien (inklusive)
  • Abmessung - Außen: 250 x 350 x 280mm (H x B x T) Abmessung – Innen: 185 x 290 x 215mm (H x B x T)

Öffnen und Schließen des Tresors:

Öffnen:

  • Legen Sie Ihren Finger auf den Scanner
  • es wird einmal piepsen und ein gelbes Licht wird anfangen zu leuchten
  • zeitgleich wird das grüne Licht blinken, das System prüft nun Ihren Fingerabdruck
  • wenn der Fingerabdruck erkannt wird ertönt ein zweimaliges Piepsen, ein grünes Licht leuchtet auf und der Tresor wird für 6 Sekunden entriegelt
  • dann drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn
  • wenn der Fingerabdruck nicht erkannt wird ertönt ein dreimaliges Piepsen und das rote Licht leuchtet auf

Schließen:

  • Schließen Sie den Tresor und drehen den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, kleintresor, BASI mySafe 350-Fingerprint Blau-Weiß Elektronik Möbel Tresor Möbeltresore Möbeltresor Wertschutz Tresore mySafe Wertschutze Elektronikschloss Fingerabdruck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 82,98*
€ 111,39*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,64*
€ 211,99*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 246,91*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.