| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3026 Herst.-Nr.: 22644 EAN/GTIN: 4006274226449 |
| |
|
| | |
| PROXXON 22644 FLEX DOT Schraubendreher Aussensechskant5,5 - 13 mm PROXXON Nummer: 22644 Beschreibung: - Satz Aussensechskant Schraubendreher, 6teilig
- jeder Schraubendreher mit öl- und säurebeständiger Gummi-Grifffläche mit Noppen
- professionelle Zwei-Komponenten-Griffgestaltung mit ergonomischem Design für eine ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten
- mit Loch zum Aufhängen
- Material: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl S2
technische Angaben: - 1 x PROXXON 22260 Schraubendreher HX5 Aussensechskant 5,5 x 125mm
- 1 x PROXXON 22262 Schraubendreher HX6 Aussensechskant 6 x 125mm
- 1 x PROXXON 22264 Schraubendreher HX7 Aussensechskant 7 x 125mm
- 1 x PROXXON 22266 Schraubendreher HX8 Aussensechskant 8 x 125mm
- 1 x PROXXON 22270 Schraubendreher HX10 Aussensechskant 10 x 125mm
- 1 x PROXXON 22276 Schraubendreher HX13 Aussensechskant 13 x 125mm
- geliefert wird in einer Kartonverpackung
Jeder Schraubendreher auch einzeln lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kt-steckschlüssel aussen, 6kant steckschlüssel, sechskantsteckschlüssel proxxon, PROXXON 22644 FLEX DOT Schraubendreher Außensechskant Schraubendreher 6teilig ProxxonWerkzeuge PROXXON Schraubendreher PROXXON Schraubendreher Sätze |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,30* | € 35,68* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,08* | € 36,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,92* | € 38,64* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 35,94* | € 46,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,27* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|