| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208035 Herst.-Nr.: 22644 EAN/GTIN: 4006274226449 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22644 Proxxon, FLEX-DOT Schraubendrehersatz Außensechskant 6 - teilig Dieser PROXXON FLEX-DOT-Schraubendrehersatz, Außensechskant ist eine Zusammenstellung, die in keiner Werkzeugkiste fehlen sollte. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen Flex-Dotfür ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten im Dauereinsatz. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Fingermulden sorgen für zusätzlichen Grip beim Schnelldrehen. Erlaubt hohe Drehmomente und Andruckkräfte bei ausbalanciertem Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze sorgt für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme und vermindert zugleich dasAbrutschen des Werkzeuges. Durchgehend gehärtet und spannungsfrei geglüht mit einem ausgewogenenVerhältnis von Drehsteifigkeit und Zähigkeit. 6 Außensechskant-Schraubendreher (Außen HEX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13), Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 866 GRAMM | Breite: | 165 mm | Höhe: | 45 mm | Länge: | 325 mm | Gewicht: | 0,866 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kt-steckschlüssel aussen, 6kant steckschlüssel, sechskantsteckschlüssel proxxon, FLEX-DOT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,30* | € 36,71* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,16* | € 36,76* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,82* | € 39,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 35,90* | € 48,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,34* | € 49,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|