Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI KS 500R-70 Edelstahlfarben Türzusatzschloss Rund Dornmaß 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI KS 500R-70 Edelstahlfarben Türzusatzschloss Rund Dornmaß 70mm
BASI KS 500R-70 Edelstahlfarben Türzusatzschloss Rund Dornmaß 70mm
BASI KS 500R-70 Edelstahlfarben Türzusatzschloss Rund Dornmaß 70mm
Artikel-Nr.:
     492-30259
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     R1305-0208
EAN/GTIN:
     4026434138764
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
basi kastenzusatzschloss
sperrbügelschloss
BASI KS 500R-70 Edelstahlfarben Türzusatzschloss Rund Dornmaß 70mm

Beschreibung:

  • KS 500R-70 Edelstahlfarben Türzusatzschloss
  • Dornmaß (A) = 70mm
  • Schließeinheit (B) = 108mm
  • geeignet für nach innen öffnende Türen
  • mit Drehknauf innen
  • sowohl rechts als auch links verwendbar
  • massiver Riegel , 2-tourig
  • vorgerichtet für Profil-Außenzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

WICHTIGER HINWEIS:

  • um das Türzusatzschloß auch von aussen bedienen zu können ist ein optional zu erwerbender Profilzylinder erforderlich
  • dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • zur Montage dieses Profilzylinders muss ein Loch Ø30mm in das Türblatt gebohrt werden
  • wir empfehlen diesen Zylinder: BASI V55 Profil Außenzylinder für Türzusatzschloß verschiedenschließend
Weitere Suchbegriffe: BASI KS 500R-70 Edelstahlfarben Türzusatzschloss Rund Dornmaß 70mm Zusatzsicherung Sicherung Sichern Schützen Einbruchsicherung Einbruchschutz Türzusatzsicherungen Türenzusatzsicherungen Türensicherung Türsicherung Schutz Türenschutz Türschutz innen öffnende Türen rechts links verwendbar Riegel Profil Außenzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.