Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-30140
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90026
EAN/GTIN:
     4048769050641
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xxl
BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo Beschreibung:
  • Rundhalsausschnitt
  • mit aufgedrucktem BGS Logo 
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • durch Vorbehandlung vor dem Einlaufen geschützt
  • waschbar bei 60 °C
  • zweifarbiges, sportliches Design
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, BGS 90026 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe XXL mit BGS Logo pflegeleicht Industriewäsche ISO 1579 waschbar 60 °C zweifarbig sportlich sportliches Design Baumwolle Arbeitskleidung Arbeits-T-Shirt bequem merchandise merchandising
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 33,37*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,43*
€ 35,77*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90022
ab € 24,55*
Ähnlich
BGS Technic
90023
ab € 24,62*
Ähnlich
BGS Technic
90024
ab € 24,66*
Ähnlich
BGS Technic
90025
ab € 24,54*
Ähnlich
BGS Technic
90027
ab € 27,23*
Ähnlich
BGS Technic
90028
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.