Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-30136
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90022
EAN/GTIN:
     4048769050603
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts größe s
BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo Beschreibung:
  • Rundhalsausschnitt
  • mit aufgedrucktem BGS Logo 
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • durch Vorbehandlung vor dem Einlaufen geschützt
  • waschbar bei 60 °C
  • zweifarbiges, sportliches Design
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, BGS 90022 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe S mit BGS Logo pflegeleicht Industriewäsche ISO 1579 waschbar 60 °C zweifarbig sportlich sportliches Design Baumwolle Arbeitskleidung Arbeits-T-Shirt bequem merchandise merchandising
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 4,90*
ab € 24,55*
€ 33,44*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,39*
€ 35,85*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90023
ab € 24,62*
Ähnlich
BGS Technic
90024
ab € 24,66*
Ähnlich
BGS Technic
90025
ab € 24,54*
Ähnlich
BGS Technic
90026
ab € 24,60*
Ähnlich
BGS Technic
90027
ab € 27,23*
Ähnlich
BGS Technic
90028
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.