| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2996 Herst.-Nr.: 27080+28700+28080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Komplett Set PROXXON Nr. 27080 Heißdraht Schneidgerät THERMOCUT + Fußschalter 28700 + Ersatzschneiddraht 28080 PROXXON Nr. 27080 + 28700 + 28080 Beschreibung: - Zum Trennen von Schaumstoff, Styropor und Styrodur® und thermoplastischen Folien
- Auch für Arbeiten mit Schablonen geeignet.
- Mit 2-Funktionen-Anschlag mit klemmbarer Führungsschiene (Deutsches Patent Nr. 100 00 102.5).
- Die Oberfläche ist aus Alu-Cobond-Verbundmaterial. Für leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Werkstücks. Mit aufgedrucktem Raster und Winkeleinteilung zur Orientierung bei der Arbeit.
- Für Architekturmodellbau, Designer, Dekorateure, Künstler (auch kunstgewerblichen Unterricht), Prototypenbau. Und den klassischen Modellbau (Bahn, Flug, Schiff).
- Stabiler Korpus mit 390 x 280 mm großer Arbeitsfläche und einer Oberflächenstruktur, die das Werkstück leicht und gleichmäßig gleiten lässt.
- Aufgedrucktes Raster und Winkeleinteilung erleichtern das praktische Arbeiten.
- Massiver Alu-Bügel (350 mm Ausladung und 140 mm Höhendurchlass).
- Mit Sattel und Drahtspule (30 m Schneidedraht Ø 0,2 mm gehören dazu).
- Durch Verschieben des Sattels auf dem Bügel sind auch Gehrungsschnitte möglich.
- Eine LED-Betriebsanzeige verhindert verbrannte Finger, denn der Schneidedraht erhitzt sich auf volle Temperatur in weniger als 1 Sekunde.
Hinweis: - Die richtige Temperatur (je nach Material und Stärke) erfährt man nach Gefühl und Übung. Optimales Schnittbild wird eher bei mittlerer Temperatur und mäßigem Druck erreicht.
NICHT geeigent für: Kunststoff, Moosgummi etc. Sonstige technische Daten: - 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Ausladung 350 mm
- Höhendurchlass: 140 mm
- Arbeitsfläche: 390 x 280 mm
- Trafo sekundär maximal 10 V bei 1,0 A
- Schneidedrahttemperatur bei Ø 0,2 mm regelbar von ca. 100 bis 200° C
- Das Gerät ist schutzisoliert nach Klasse 2
- Im Lieferumfang ist eine Rolle Schneiddraht enthalten
- Durch eingebauten Trenntrafo und Schutzisolation nach Klasse 2 ist das Gerät absolut sicher. Die Heizelemente arbeiten mit 10 V bei 1,0 A.
Lieferumfang: - 1 x PROXXON Thermocut 27080 Heißdraht Schneidgerät
- 1 x PROXXON Fusschalter 28700 besondern praktisch, um beidhändig das Schnittgut zu führen
- 1 x PROXXON Ersatzschneiddraht 28080 mit 30 m Ersatzdraht
Anwendungsvideo: |
| | |
| | | |
| | | |
| |