Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON PAKET THERMOCUT Heißdraht Schneidgerät 12/e 27082 + 28706 + 28082 - komp


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PROXXON PAKET THERMOCUT Heißdraht Schneidgerät 12/e 27082 + 28706 + 28082 - komp
PROXXON PAKET THERMOCUT Heißdraht Schneidgerät 12/e 27082 + 28706 + 28082 - komp
PROXXON PAKET THERMOCUT Heißdraht Schneidgerät 12/e 27082 + 28706 + 28082 - komp
PROXXON PAKET THERMOCUT Heißdraht Schneidgerät 12/e 27082 + 28706 + 28082 - komp
PROXXON PAKET THERMOCUT Heißdraht Schneidgerät 12/e 27082 + 28706 + 28082 - komp
PROXXON PAKET THERMOCUT Heißdraht Schneidgerät 12/e 27082 + 28706 + 28082 - komp
Artikel-Nr.:
     492-2995
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27082-28706-28082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Thermoschneider
Batterie-Thermoschneider
Thermoschneider zum Basteln
Packtisch Schneidgerät
PROXXON Nr. 27082 Heißdraht Schneidgerät THERMOCUT 12/e + PROXXON Netzgerät NG2/s + Schneiddraht PROXXON Nr. 27 082 + 28706 + 28082

Beschreibung PROXXON Thermocut Heißdrahlt Schneidgerät 12/e

  • Zum Freischneiden in dicken Styroporplatten für den Diorama-Modelleisenbahnbau
  • Zum Trennen von Schaumstoff, Styropor und Styrodur® und thermoplastischen Folien
  • für den Architekturmodellbau, Prototypenbau, für Designer und Dekorateure
  • für Feinarbeiten an Bau-Isolierungen
  • ..und natürlich zum klassischen Modellbau
  • Kein „Krümeln“ wie beim Arbeiten mit Messer und Schleifpapier!
  • Stabiler Bügel mit oben schwenkbarem Befestigungselement und ausziehbarer unterer Drahtbefestigung
  • Dadurch max. Gesamtausladung von 200 mm
  • Höhendurchlass 150 mm
  • Schneidedrahttemperatur stufenlos regelbar: Je nach Materialdichte und -stärke kann man mit etwas Übung ein optimales Schnittbild erreichen.
  • Meist bei mittlerer Temperatur und mäßigem Druck.
  • Anheizzeit 1 Sekunde!
  • Komplett mit fünf verformbaren Schneidedrähten 200 x 0,85 mm

NICHT geeignet für:

  • Kunststoff, Moosgummi etc.

Beschreibung:

  • (1) Schneidedrähte (200 x 0,85 mm) können zur Herstellung beliebiger Profile mit Hand oder Zange verformt werden.
  • (2) Schwenkbares Befestigungselement oben.
  • (3) Ausziehbare Drahtbefestigung für eine max. Ausladung von 200 mm.
  • (4) Schneidetemperatur stufenlos regelbar.
  • (5) Verpolungssicherer Systemstecker für MICROMOT-Netzgeräte

technische Daten Thermocut Schneidgerät

  • Spannungsversorgung: 12 V (passendes Netzgerät ist in diesem Paket enthalten)
  • Leistungsaufnahme: 60 W / 50/60 Hz
  • Schneidedrahttemperatur regelbar von ca. 150 - 350° C

Beschreibung PROXXON Netzgerät  NG2/s Nr. 28706

  • Sehr kompakte Bauweise
  • Gehäuse aus NORYL (besonders hitzebeständig, für Trafos zugelassen).

Technische Daten Netzgerät NG2/s

  • Leistung: 2,0 A bei 16 Volt Leerlauf- und 12 Volt Betriebsspannung = 24 VA (Gleichstrom)
  • gepulste 12 Volt Ausgangsspannung
  • Primäranschluss für 220-240 Volt / 50 Hz
  • Anschlussbuchse für MICROMOT-Stecker (mit Verpolschutz)
  • Rote LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft
  • PTC (Positive-Temperature-Coefficient) gegen Überlast - kein automatisches Wiederanlaufen angeschlossener Geräte
  • Moderne Form mit Löchern zum Einstecken von Bits
  • Klappbarer Ablagebügel: ein fester Platz für das immer betriebsbereite MICROMOT-Gerät.

Beschreibung PROXXON Ersatz Schneiddraht Nr. 28082

  • 10 Drähte für die Verwendung mit dem PROXXON Thermocut Heißschneidgerät Thermocut 12/e Nr. 27080
  • flexibel formbar
  • Abmasse: 290mm Länge x 0,85 mm Dicke

Nochmal der Lieferumfang dieses Paketes:

  • 1 x PROXXON 27082 Heißdraht Schneidgerät THERMOCUT 12/e
  • 1 x PROXXON 28706 Netzgerät NG2/s
  • 1 x PROXXON 28082 Packung Schneiddraht (10 Stück in der Packung) für Thermocut 12/e

 

Anwendungsvideo

 

Weitere Suchbegriffe: Schneidgerät für Packtisch, thermoschneider zum basteln, PROXXOn, Thermocut, Styroporschneiden, Heißdrahtschneidgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,75*
€ 115,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,47*
€ 110,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,87*
€ 91,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.