Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 120
Artikel-Nr.:
     492-29653
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5295
EAN/GTIN:
     4026947052953
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12,5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 1200 Nm 16 teilig

Beschreibung:

  • kompakter Werkzeug-Satz 
  • kraftvoller und robuster Druckluft-Schlagschrauber mit 13 verschiedenen Kraft-Steckschlüssel-Einsätzen
  • zusätzlich bestückt mit 3 kunststoffummantelten Kraft-Schoneinsätzen für Arbeiten an empfindlichen Materialien wie Alufelgen
  • zur Verwendung mit Sechskantmuttern oder -schraubköpfen
  • ideal geeignet für den Einsatz beim Reifenwechsel oder anderen Montagearbeiten
  • bei großen, starken und festsitzenden Schraubverbindungen an Achsen von PKW sowie Rädern, Achsen und Karosserie von Transportern und Nutzfahrzeugen
  • kompakter, leichter, kraftvoller Druckluft-Schlagschrauber
  • kraftvoller Lösedrehmoment von 1200 Nm bei gleichzeitig kompakter Bauweise und geringem Gewicht
  • leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk
  • mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff
  • einfache Einhandbedienung mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
  • 3-fach Drehmomentvorwahl

Technische Daten:

  • Hammertyp: Doppelhammer
  • Lösemoment max. (Linkslauf): 1200 Nm
  • Arbeitsdrehmoment max.: 610 Nm
  • Drehzahl max.: 7500 U/min
  • Luftverbrauch: 142,5 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 95,16 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 106,16 dB(A)
  • Vibrationspegel: ahd = 8,47 m/s² / K = 1,33 m/s²
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10mm (3/8")
  • Betriebsdruck: 6,3 bar (90 PSI)
  • Länge: 185mm (mit Vierkant) / 182,5mm (ohne Vierkant)

Lieferumfang:

  • 1 x Druckluft-Schlagschrauber | 12,5mm (1/2") | 1200 Nm, inkl. Druckluft-Stecknippel 6,3mm (1/4") Außengewinde (Arikel 6829)
  • 10 x Kraft-Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"):
    • SW 12mm (Art. 5212)
    • SW 13mm (Art. 5213)
    • SW 14mm (Art. 5214)
    • SW 15mm (Art. 5215)
    • SW 16mm (Art. 5216)
    • SW 17mm (Art. 5217)
    • SW 18mm (Art. 5218)
    • SW 19mm (Art. 5219)
    • SW 21mm (Art. 5221)
    • SW 22mm (Art. 5222)
  • 3 x Kraft-Schoneinsätze | Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"):
    • SW 17mm (Art. 7201)
    • SW 19mm (Art. 7202)
    • SW 21mm (Art. 7203)
  • 1 x Kraft-Verlängerung | 12,5mm (1/2") | 125mm (Art. 193)
  • 1 x Kraft-Kugelgelenk | 12,5mm (1/2") (Art. 190)
 
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-satz 1/2" 16-tlg, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", BGS 5295 Satz Kraft Steckschlüssel 12, 5mm (1/2") & Druckluft Schlagschrauber 1200 Nm 16 teilig Kraft-Steckschlüssel-Einsätze Kraft-Schoneinsätze Alufelgen Reifenwechsel Montagearbeiten Achsen PKW Räder Karosserie Transporter Nutzfahrzeuge Doppelhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 186,54*
4 Tage
45
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 206,23*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 151,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.