Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß / Leuchtorange/ Weiß 500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß / Leuchtorange/ Weiß 500
FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß / Leuchtorange/ Weiß 500
FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß / Leuchtorange/ Weiß 500
FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß / Leuchtorange/ Weiß 500
FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß / Leuchtorange/ Weiß 500
Artikel-Nr.:
     492-29473
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     90010
EAN/GTIN:
     4260041652545
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 50x50
warnfahne
FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß / Leuchtorange/ Weiß 500 x 500mm mit Holzstiel

Beschreibung:

  • Warnfahne aus hochwertigem Polyesterstoff
  • mit Schlaufe und Holzstiel
  • für die Absicherung von Gefahrenstellen im Straßenbau
  • gemäß der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)

Technische Daten:

  • Material: Polyesterstoff
  • Abmessung: 500 x 500mm
  • Holzstiellänge: 800mm
  • Durchmesser Holzstiel: Ø 20mm
  • Ausführung: tagesleuchtend

Hinweis:

  • Bestellmenge 1 = 10 Warnfahnen
Weitere Suchbegriffe: FLUID 90010 Warnfahne aus Polyester tagesleuchtend Weiß Leuchtorange Weiß 500 x 500mm Holzstiel Sichern Sicherheit Markieren Absperrmaßnahmen Straßenbau Absicherung Absichern Arbeitsstellen Straßen RSA
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 5,94*
€ 9,62*
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 60,85*
€ 78,21*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gelber
90015
ab € 30,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.