Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahne weiß-orange-weiß, vollreflektierend, Polyesterstoff, 500x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99821
99821
Artikel-Nr.:
     164-99821
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     90015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 50x50
warnfahne
Warnfahne weiß-orange-weiß, vollreflektierend
Material: Polyesterstoff
Format: 50 x 50 cm
Ausführung: mit Rundholz 80 cm lang
Für Warnposten und zur Kennzeichnung
von Geräten. (gemäß RSA Teil A)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20401REF
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Orange
Material:
Weiß,Polyesterstoff
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gelber
90010
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.