Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm
BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm
BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm
BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm
BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm
BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm
Artikel-Nr.:
     492-29109
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1970
EAN/GTIN:
     4026947019703
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Ventilsitzfräser
fräser satz
BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 30 - 60mm

Beschreibung:

  • Der Ventilsitzfräser-Satz ist nicht für gehärtete Ventilsitze geeignet
  • in Metallkassette

Lieferumfang:

  • Fräser jeweils 45° und 90°, Material: C45 Vergütungsstahl: 30 - 32,5 - 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 - 52,5 - 55 - 57,5 - 60mm
  • 13 Führungen, Material: HSS 4341 Schnellarbeitsstahl: 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12

HINWEIS:

  • Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
  • Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
  • Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
Weitere Suchbegriffe: BGS 1970 Satz Ventilsitzfräser Fräser 45° 90° 30 - 60mm Führungen Kfz-Werkzeug Werkzeuge Ventile Vorspannen Ventilfeder Ventilfedern Ventilsitze Ventilsitz Ventil Sitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 278,65*
€ 331,64*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,96*
€ 336,02*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,30*
€ 347,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 281,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.