Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 11030 Universal Radnabenabzieher Größe 2 5 Haken - 71110015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 11030 Universal Radnabenabzieher Größe 2 5 Haken - 71110015
STAHLWILLE 11030 Universal Radnabenabzieher Größe 2 5 Haken - 71110015
Artikel-Nr.:
     492-2784
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71110015
EAN/GTIN:
     4018754173334
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnaben abzieher
STAHLWILLE 11030 Universal Radnabenabzieher Größe 2 5 Haken Stahlwille Code: 71110015

Beschreibung:

  • Abzieher mit drei Abzugshaken, verzinkt
  • zum Abziehen der Radnaben von Pkw und Lkw bis zu einem Lochkreisdurchmesser von 225mm
  • die axial gelagerte Gewindebuchse erlaubt das Lösen des Werkstücks durch leichte Schläge auf den Spindelkopf

Technische Angaben:

  • Größe 2
  • Anzahl Haken: 5
  • max. Belastung: 14,0t
  • max. Drehmoment: 280Nm
  • Gewicht: 4568g

 

    Weitere Suchbegriffe: STAHLWILLE 11030 Universal Radnabenabzieher Größe 2 5 Haken - 71110015 drei Abzugshaken Abziehen Radnaben Pkw Lkw axial gelagerte Gewindebuchse Lösen Werkstücks Abzieher Radnabe Universalabzieher
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 150,29*
    € 182,15*
    2 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 150,66*
    € 182,15*
    2 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 150,26*
    € 182,98*
    Lager 492
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 227,02*
    € 269,96*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 269,96*
    € 321,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,63*
    € 314,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 254,64*
    € 303,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,20*
    € 291,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 227,02*
    € 270,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.