| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114469 Herst.-Nr.: 71110015 EAN/GTIN: 4018754173334 |
| |
|
| | |
| Universal-Radnabenabzieher mit drei Abzugshaken, verzinkt,zum Abziehen der Radnaben von Pkw und Lkw bis zu einem Lochkreisdurchmesser von225 mm,die axial gelagerte Gewindebuchse erlaubt das Lösen des Werkstücks durch leichte Schläge auf den Spindelkopf.- Größe 2 - Packnorm 1 (Stück) - Haken 5 Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Packnorm: | 1 (Stück) | Haken: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 11030, Auto Werkzeug, KFZ Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 150,29* | € 182,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,66* | € 182,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,26* | € 182,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,02* | € 269,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|