Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 67214 Kugelgelenk Abzieher für Schlagschrauber Ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 67214 Kugelgelenk Abzieher für Schlagschrauber Ø 32mm
BGS 67214 Kugelgelenk Abzieher für Schlagschrauber Ø 32mm
Artikel-Nr.:
     492-27334
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     67214
EAN/GTIN:
     4048769006013
Suchbegriffe:
Kardangelenk (Kraftschrauber)
Kraftschrauber-Kardangelenk
Kraftschrauber-Kugelgelenk
Kugelgelenk (Kraftschrauber)
BGS 67214 Kugelgelenk Abzieher für Schlagschrauber Ø 32mm

Beschreibung:

  • Werkzeug ist geeignet für PKW, Kleintransporter und Geländefahrzeuge
  • stabile Ausführung für lange Lebensdauer
  • gehärteter Druckspindel mit Zentrierspitze
  • Schlagschrauber geeignet
  • Öffnung an der Abstützgabel: 32mm
  • Öffnung am Abzieher-Gehäuse: 70mm
  • max. Abdrückweite 92mm
  • Antrieb SW 26mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, bgs kugelgelenk-abzieher, kardangelenk (kraftschrauber), BGS 67214 Kugelgelenk Abzieher für Schlagschrauber Ø 32mm Kugelgelenkabzieher PKW Kleintransporter Geländefahrzeuge SW 26mm Ausdrücker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 117,39*
€ 145,23*
5 Tage
83
Frei Haus
ab € 119,35*
€ 147,74*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
67215
ab € 123,16*
Ähnlich
BGS Technic
67218
ab € 285,58*
Ähnlich
BGS Technic
67216
ab € 77,68*
Ähnlich
BGS Technic
67213
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.