| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26797 Herst.-Nr.: 20802 EAN/GTIN: 4048769002459 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 20802 Satz Bits & Steckschlüssel / Winkelschrauber Antrieb 6,3mm (1/4") 26 teilig Beschreibung: - Werkzeug-Satz für Handbetrieb
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang: - 3 x Bits, Abtrieb Schlitz 4 - 5 - 6mm
- 3 x Bits, Abtrieb Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH3
- 3 x Bits, Abtrieb Kreuzschlitz PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 x Bits, Abtrieb Innensechskant 3 - 4 - 5mm
- 3 x Bits, Abtrieb T-Profil (für Torx) T15 - T20 - T25
- 1 x Bitadapter
- 9 x Steckschlüssel-Einsätze SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, 1/4" knarrenkasten bgs, bit satz, bgs bit-satz, BGS DIY 20802 Satz Bits & Steckschlüssel Winkelschrauber Antrieb 6, 3mm (1/4") 26 teilig Einsätze Steckschlüsselsätze Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsatz Bit Biteinsatz Biteinsätze Bitsortiment Sicherheitsschrauben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,40* | € 13,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,40* | € 13,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,40* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|