Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1204 Satz Drehmomentvervielfältiger 12,5mm (1/2") + 20mm (3/4") 6 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1204 Satz Drehmomentvervielfältiger 12,5mm (1/2") + 20mm (3/4") 6 teilig
BGS 1204 Satz Drehmomentvervielfältiger 12,5mm (1/2") + 20mm (3/4") 6 teilig
Artikel-Nr.:
     492-26544
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1204
EAN/GTIN:
     4026947012049
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger bgs
drehmomentvervielfältiger
BGS 1204 Satz Drehmomentvervielfältiger 12,5mm  (1/2") + 20mm (3/4") 6 teilig

Beschreibung:

  • 12,5mm (1/2") Antrieb max. Drehmomentaufnahme 300Nm
  • 20mm (3/4") Abtrieb max. Drehmoment 100 Nm
  • Getriebeverhältnis1:4, Drehmomentverhältnis 1:3,3
  • Gesamtlänge mit gerader Haltestange 460mm
  • alternativ kann auch eine Winkelstange eingesetzt werden, die sich in der Felge verschränkt
  • die mitgelieferte 12,5mm (1/2") Ratsche mit Schnelllöser (feinverzahnt) verfügt über einen Kurbelmechanismus zum schnellen Drehen
  • inklusive Kraftadapter 20mm (3/4") Aufnahme x 12,5mm (1/2") Abtrieb zum Betrieb mit gewöhnlichen Radmuttern
Weitere Suchbegriffe: BGS 1204 Satz Drehmomentvervielfältiger 12, 5mm (1/2") + 20mm (3/4") 6 teilig Drehmoment Vervielfältiger Drehmomentverstärker Drehmoment erhöhen Drehmomentschlüssel Kfz-Werkzeug Felge Radmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 283,30*
€ 340,23*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,56*
€ 345,86*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 287,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.