| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2636 Herst.-Nr.: 3236 EAN/GTIN: 4026947032368 |
| |
|
| | |
| BGS 3236 Druckluft Fettpresse für 400ml Kartuschen mit Euro Kupplung Beschreibung - Handliche Fettpresse (HHFP) zum Einsatz an KfZ, PkW, LkW, Maschinen, Traktoren, Schleppern, Baumaschinen, Oldtimern, Motorrad, Kettcars mit Druckluftanschluß
- kann mit handelsüblichen Kartuschen (Durchmesser ca. 54mm / Länge 260 mm) oder losem Fett gefüllt werden
- Fettpressenförderung in den Fettpressenkopf mittels Druckluft
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss
- sicherer Halt durch starke Rändelung am Metallgehäuse
- Kolbenstangenfixierung zum Befüllen
- mit Druckventil zum Ablassen von Luftblasen
- das Mundstück ist geeignet zum Aufsatz auf Kegelschmiernippel
technische Angaben: - Anschluß Druckluft: Euro Schnellkupplung
- Dosierung: Einzelstoß (keine kontinuierliche Förderung)
- 400 ml Füllvolumen
- max. Druck: 100 bar
- Anschlußgewinde M10 x 1
- Druckverhältnis: 40:1
- max. 6,3 bar Eingangsdruck
Lieferumfang: - 1 x Fettpresse
- 1 x starres leicht gekrümmtes Düsenrohr (Länge 190 mm) mit Mundstück
- 1 x flexiblen Panzerschlauch, Länge 300mm mit Mundstück
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,17* | € 62,36* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,46* | € 63,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|