Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3066 Panzerschlauch flexibel NPT 1/8" x 27 für Fettpresse 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3066 Panzerschlauch flexibel NPT 1/8" x 27 für Fettpresse 300mm
BGS 3066 Panzerschlauch flexibel NPT 1/8" x 27 für Fettpresse 300mm
BGS 3066 Panzerschlauch flexibel NPT 1/8" x 27 für Fettpresse 300mm
BGS 3066 Panzerschlauch flexibel NPT 1/8" x 27 für Fettpresse 300mm
BGS 3066 Panzerschlauch flexibel NPT 1/8" x 27 für Fettpresse 300mm
Artikel-Nr.:
     492-1721
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3066
EAN/GTIN:
     4026947030661
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
Fettpressenzubehör
fettpresse bgs
BGS 3066 Panzerschlauch flexibel NPT 1/8" x 27 für Fettpresse 300mm

Beschreibung

  • flexibler Hochdruckschlauch
  • Gewinde beidseitig: NPT 1/8" x 27
  • mit Sechskant zum Festziehen
  • Länge: 300mm
  • Höchstdruck 30bar
  • inkl. abschraubbarem Mundstück
  • das Mundstück ist geeignet zum Aufsatz auf Kegelschmiernippel

geeignet für:  

  • BGS Fettpressen 3236 und andere Fabrikate mit passendem Gewinde
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, BGS 3066 Panzerschlauch Hochdruckschlauch Fettpresse Mundstück 3236
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,43*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 10,74*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.