| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26280 Herst.-Nr.: 10034 EAN/GTIN: 4260041650312 |
| |
|
| | |
| FLUID 10034 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck KEIN ZUTRITT Länge 500m Beschreibung: - zur schnellen Absperrung von Einsatzstellen, Baustellen, Gefahrenbereichen,Veranstaltungen
- gute Warnwirkung durch Signalfarben
- hergestellt in Deutschland
- hohe Dehnfestigkeit, aber mit Muskelkraft reißbar
Technische Angaben: - Ausführung: Extrem Reissfest
- Länge / Rolle: 500 Meter
- Breite: 80mm
- Dicke: ca. 30 μ
- rot / weiß markiert
- gerade / geblockt
- Lichtbeständigkeit: 6-7
- Farbe auf Wasserbasis
- beidseitig rot/weiß bedruckt
- Mit einseitigem, einfarbigem Textaufdruck in Schwarz fortlaufend
- Material: HD-PE Polyethylen, grundwasserneutral & umweltfreundlich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 500 m x 80 mm rot, absperrband, absperrband 500m, Fluid 10034 500 Meter Trassierband Absperrband Warnband Flatterband rot weiß Werkstattundwerkzeuge Pfosten Pylone Absperrketten ABSPERR-WARNBAND REISSFEST Sicherheitsband Flatterband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber KEIN ZUTRITT Aufdruck Gefahrenbereiche Gefahrenstellen |
| | |
| |