Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN
FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN
FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN
FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN
FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN
FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN
Artikel-Nr.:
     492-26278
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     10027
EAN/GTIN:
     4260041650244
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
FLUID 10027 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß mit Aufdruck BETRETEN VERBOTEN Länge 500m

Beschreibung:

  • Flatterband zur schnellen Absperrung von Einsatzstellen, Baustellen, Gefahrenbereichen,Veranstaltungen
  • gute Warnwirkung durch Signalfarben
  • hergestellt in Deutschland
  • hohe Dehnfestigkeit, aber mit Muskelkraft reißbar

Technische Angaben:

  • Ausführung: Extrem Reissfest
  • Länge / Rolle: 500 Meter
  • Breite: 80mm
  • Dicke: ca. 30 μ
  • rot / weiß markiert
  • gerade / geblockt
  • Lichtbeständigkeit: 6-7
  • Farbe auf Wasserbasis
  • beidseitig rot/weiß bedruckt
  • Mit einseitigem, einfarbigem Textaufdruck "BETRETEN VERBOTEN" in Schwarz fortlaufend
  • Material: HD-PE Polyethylen, grundwasserneutral & umweltfreundlich
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Betreten verboten (Hinweisschild), absperrband 500 m x 80 mm rot, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder betreten, Fluid 10027 500 Meter Trassierband Absperrband Warnband Flatterband rot weiß Werkstattundwerkzeuge Pfosten Pylone Absperrketten ABSPERR-WARNBAND REISSFEST Sicherheitsband Flatterband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber BETRETEN VERBOTEN Aufdruck Gefahrenbereiche Gefahrenstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Meter (ab € 0,04606* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,16*
€ 38,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.