| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26270 Herst.-Nr.: 100481 EAN/GTIN: 4260041650510 |
| |
|
| | |
| FLUID 100481 Absperrband Warnband ROBUST Gelb Schwarz quer gestreift Länge 500m Beschreibung: - zur Kennzeichnung von Absperrungen und Sicherung von Gefahrenstellen
- ideal auch beim Umzug, Sportplatz, Garten, Neuanpflanzungen, Freizeit und Veranstaltungen
- hergestellt in Deutschland
- hohe Dehnfestigkeit, aber mit Muskelkraft reißbar
Technische Angaben: - Ausführung: Robust
- Länge / Rolle: 500 Meter
- Breite: 80mm
- Dicke: ca. 30 μ
- gelb / schwarz markiert
- quer gestreift
- Lichtbeständigkeit: 6-7
- Farbe auf Wasserbasis
- beidseitiger Druck
- Material: HD-PE Polyethylen, grundwasserneutral & umweltfreundlich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 80mmx500m, absperrband, absperrband 500m, Fluid 100481 500 Meter Trassierband Absperrband Warnband Flatterband gelb schwarz Werkstattundwerkzeuge Pfosten Pylone Absperrketten ABSPERR-WARNBAND ROBUST Sicherheitsband Flatterband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber |
| | |
| |