| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26262 Herst.-Nr.: 10022 EAN/GTIN: 4260041650138 |
| |
|
| | |
| FLUID 10022 Absperrband Warnband EXTREM REISSFEST Rot Weiß gerade / geblockt Länge 100m Beschreibung: - zur Kennzeichnung von Absperrungen und Sicherung von Gefahrenstellen
- ideal auch beim Umzug, Sportplatz, Garten, Neuanpflanzungen, Freizeit und Veranstaltungen
- hergestellt in Deutschland
- hohe Dehnfestigkeit, aber mit Muskelkraft reißbar
Technische Angaben: - Ausführung: Extrem Reissfest
- Länge / Rolle: 100 Meter
- Breite: 80mm
- Dicke: ca. 30 μ
- rot / weiß markiert
- gerade / geblockt
- Lichtbeständigkeit: 6-7
- Farbe auf Wasserbasis
- beidseitiger Druck
- Material: HD-PE Polyethylen, grundwasserneutral & umweltfreundlich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, absperrband 100 m 80 mm, absperrband, absperrband rot, Fluid 10022 100 Meter Trassierband Absperrband Warnband Flatterband rot weiß Werkstattundwerkzeuge Pfosten Pylone Absperrketten ABSPERR-WARNBAND REISSFEST Sicherheitsband Flatterband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber |
| | |
| |