Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70031 Auffangwanne 55 Liter Ölauffangwanne fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70031 Auffangwanne 55 Liter Ölauffangwanne fahrbar
BGS 70031 Auffangwanne 55 Liter Ölauffangwanne fahrbar
BGS 70031 Auffangwanne 55 Liter Ölauffangwanne fahrbar
BGS 70031 Auffangwanne 55 Liter Ölauffangwanne fahrbar
Artikel-Nr.:
     492-26105
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70031
EAN/GTIN:
     4048769055455
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
BGS 70031 Auffangwanne 55 Liter Ölauffangwanne fahrbar

Beschreibung:

  • universell und effektiv einsetzbar in der Werkstatt
  • besonders geeignet bei bodennahen Reparaturen
  • kompakte Ausführung mit praktischem Schiebegriff
  • rechteckig
  • herausnehmbarer Gitterrost
  • Ablasshahn mit Absperrfunktion am hinteren Teil
  • 2 feststehende Rollen
  • 2 Lenkrollen
  • Maße: 530 x 140 x 880mm
  • Bruttogewicht. 16800g
  • aus Stahlblech

Technische Daten:

  • Wannenvolumen: max.: 56,85 Liter
  • Unterfahrhöhe: 230mm
  • Rollen-Durchmesser: Ø120mm
  • Lenkrollen-Durchmesser: Ø75mm
  • Gitterrost: 810 x 460mm
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, auffangwanne stahl, altölauffangwanne, BGS 70031 Auffangwanne 55 Liter Ölauffangwanne fahrbar Ölwechsel Öldienst Ölwanne Ölauffangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 305,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 248,98*
€ 305,39*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70030
ab € 197,40*
Ähnlich
BGS Technic
70153
ab € 304,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.