Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1997-4 Kegelsenker HSS DIN 335 Form C Ø 12,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1997-4 Kegelsenker HSS DIN 335 Form C Ø 12,4mm
BGS 1997-4 Kegelsenker HSS DIN 335 Form C Ø 12,4mm
Artikel-Nr.:
     492-25819
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1997-4
EAN/GTIN:
     4048769048983
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
BGS 1997-4 Kegelsenker HSS DIN 335 Form C Ø 12,4mm

Beschreibung:

  • Schnittrichtung: rechtsschneidend
  • Senkwinkel: 90°
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Ausspitzung: Form C
  • Schneiden: 3

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 24g
  • DIN: 335
  • Durchmesser: 12,4mm
  • Material: HSS-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 1997-4 Kegelsenker HSS DIN 335 Form C Ø 12, 4mm Kegel Senker Stufenbohrer Schälbohrer Senkbohrer Versenker Entgratsenker Gratsenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,92*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 12,42*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,73*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.