Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm
BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm
BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm
BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm
BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm
BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm
Artikel-Nr.:
     492-25447
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1859-30
EAN/GTIN:
     4048769049102
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm

Beschreibung

  • für Arbeiten an der Karosserie und beim Reifendienst
  • für schonendes Arbeiten
  • zur Formgebung an Metallteilen
  • splitterfrei, bruch- und verschleißfest

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 380g
  • Farbe: Kopf/Köpfe: Weiß
  • Kopfdurchmesser: Ø30mm
  • Kopfgewicht: 300g
  • Kopflänge: 105mm
  • Länge: 320mm
  • Material Hammerkopf: Nylon
  • Stielart: Hickory
  • Stiellänge: 265mm
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, plastikhammer holz, rückschlagfreier schonhammer, BGS 1859-30 Schonhammer Hickorystiel rückschlagfrei Kopfgewicht 300g Ø30mm Schlosserhammer Kunststoffhammer Positionieren Ausrichten von Maschinen Bearbeiten weiche Metalle Metallwerkstätten Hammer Kunststoffkopf Karosseriearbeiten Reifendienst Formgebung Metallteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 14,81*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 14,81*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.