Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig
BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig
BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig
BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig
BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig
BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig
Artikel-Nr.:
     492-25189
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85220
EAN/GTIN:
     4048769033934
Suchbegriffe:
Lötverbinder
BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig

Beschreibung:

  • transparenter Schrumpfschlauch mit Farb- und Lötzinnring
  • ermöglicht ein gleichzeitiges Löten und Schrumpfen durch Erhitzen
  • beinhaltet je 3 Stück der folgenden Größen:
    • Innendurchmesser 2,7mm, Länge 40mm
    • Innendurchmesser 4,5mm, Länge 40mm
    • Innendurchmesser 6,8mm, Länge 40mm
  • Temperaturbereich -55 - 125 °C
  • Schutzklasse IP67

Hinweis aufgrund  vieler Anfragen:

  • Wir können nur diesen Satz liefern - keine anderen Größen und wir liefern auch keine einzelnen Größen aus dem Satz
Weitere Suchbegriffe: BGS 85220 Satz Lötverbinder mit Schrumpfschlauch 9 teilig Löten Verbinden Schrumpfe Erhitzen Schweißen Kabel Stoss Verbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 13,76*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 13,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,48* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.