Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 80881 Sortiment Kabelbinder weiß 8 x 600mm 20 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BGS 80881 Sortiment Kabelbinder weiß 8 x 600mm 20 teilig
BGS 80881 Sortiment Kabelbinder weiß 8 x 600mm 20 teilig
Artikel-Nr.:
     492-25183
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     80881
EAN/GTIN:
     4048769034009
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
BGS 80881 Sortiment Kabelbinder weiß 8 x 600mm 20 teilig

Beschreibung:

  • Kabelbinder-Sortiment in weiß

Technische Daten:

  • Breite: 8mm
  • Länge: 600mm
  • Material: Nylon
  • Bruttogewicht: 210g
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder sortiment kunststoff, kabelbinder, kabelbinder set, BGS 80881 Sortiment Kabelbinder weiß 8 x 600mm 20 teilig Kabelbindersortiment Kabel Binder Kabelband Plastikhandfessel Nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 13,57*
5 Tage
443
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,57*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1788
ab € 2,74*
Ähnlich
BGS Technic
80874
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
80876
ab € 4,58*
Ähnlich
BGS Technic
80878
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.