Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2320 Flexible Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2320 Flexible Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 150mm
BGS 2320 Flexible Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 150mm
BGS 2320 Flexible Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 150mm
BGS 2320 Flexible Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 150mm
BGS 2320 Flexible Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 150mm
Artikel-Nr.:
     492-25111
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2320
EAN/GTIN:
     4026947023205
Suchbegriffe:
flexible Verlängerung
flexible verlängerung 1/4 150mm
flexible verlängerung
flexible verlängerung 1/4
BGS 2320 Flexible Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 150mm

Bechreibung:

  • Biegsame Verlängerung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Bruttogewicht: 70g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge: 150mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 2320 Flexible Verlängerung 6, 3mm (1/4") Länge 150mm Knarre Ratsche Biegsame Verlängerungen Biegsam Nuss Nüsse Adapter Knarrenverlängerung Ratschenverlängerung Stecknuss Stecknüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,14*
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,14*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2321
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.