Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12
Artikel-Nr.:
     492-25029
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9459
EAN/GTIN:
     4026947094595
Suchbegriffe:
Kardangelenk (Kraftschrauber)
Kraftschrauber-Kardangelenk
Kraftschrauber-Kugelgelenk
Kugelgelenk (Kraftschrauber)
BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Kugelgelenk geeignet für Schlagschrauber
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • mit Kugelfangrille auf der Antriebsseite
  • mit Haltekugel auf der Abtriebsseite

Technische Daten

  • 1 x BGS 188 Kardangelenk Antrieb / Abtrieb: 6,3mm (1/4")
  • 1 x BGS 189 Kardangelenk Antrieb / Abtrieb: 10mm (3/8")
  • 1 x BGS 190 Kardangelenk Antrieb / Abtrieb: 12,5mm (1/2")
  • 1 x Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
  • Material: Chrom-Molybdän Stahl
Weitere Suchbegriffe: kardangelenk (kraftschrauber), BGS 9459 Satz Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber 6, 3mm (1/4") 10mm (3/8") 12, 5mm (1/2") Kugelgelenk BGS 188 189 190 Schlagschrauber Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb Kugel Kardan Gelenk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 22,88*
€ 4,80*
ab € 15,98*
€ 22,89*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,74*
€ 34,27*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.