Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 188 Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Kugelgelenk | 6,3 mm (1/4")
Kraft-Kugelgelenk | 6,3 mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-25027
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     188
EAN/GTIN:
     4026947001883
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Kardangelenk (Kraftschrauber)
Kraftschrauber-Kardangelenk
Kraftschrauber-Kugelgelenk
BGS 188 Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Kugelgelenk geeignet für Schlagschrauber
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • mit Kugelfangrille auf der Antriebsseite
  • mit Haltekugel auf der Abtriebsseite

technische Daten

  • Antrieb / Abtrieb: 6,3mm (1/4")
  • Material: Chrom-Molybdän Stahl

 

Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk (Kraftschrauber), kardangelenk 1/4, kardangelenk (kraftschrauber), bgs kardangelenk, BGS 188 Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber Antrieb / Abtrieb 6, 3mm (1/4") Kugelgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,67*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 14,25*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
189
ab € 10,26*
Ähnlich
BGS Technic
190
ab € 9,46*
Ähnlich
BGS Technic
197
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.