| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24976 Herst.-Nr.: 95207 EAN/GTIN: 4048769029012 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 95207 Satz Kraft Steckschlüsseleinsätze Antrieb 12,5mm (1/2") SW 10 - 32mm 13 teilig Beschreibung: - für Schlagschrauber geeignet
Lieferumfang: - 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 10, Belastbarkeit 153 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 13, Belastbarkeit 249 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 14, Belastbarkeit 282 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 15, Belastbarkeit 339 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 17, Belastbarkeit 475 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 18, Belastbarkeit 542 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 19, Belastbarkeit 565 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 21, Belastbarkeit 570 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 22, Belastbarkeit 570 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 24, Belastbarkeit 570 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 27, Belastbarkeit 570 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 30, Belastbarkeit 570 Nm
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant SW 32, Belastbarkeit 570 Nm
Technische Daten: - Abtriebsprofil: Sechskant
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 3830g
- Einstecktiefe: 40mm
- Länge: 78mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, bgs knarrenkasten, BGS DIY 95207 Satz Kraft Steckschlüsseleinsätze Antrieb 12, 5mm (1/2") SW 10 - 32mm 13 teilig Einsatz Einsätze Nuss Nüsse Biteinsatz Steckschlüssel-Einsatz Bit-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 41,78* | € 54,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,85* | € 54,73* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 83,76* | € 104,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,78* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|