| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24846 Herst.-Nr.: 9150 EAN/GTIN: 4026947091501 |
| |
|
| | |
| BGS 9150 Ratschen Drehgriff für Bits umschaltbar Innensechskant 6,3mm (1/4") Beschreibung: - Ratschenmechanik mit 18 Zähnen
- magnetischer Bithalter
- stufenlos einstellbare Schaftlänge von 35 - 145mm
- 2-Komponenten-Griff
- Länge: 200 - 305mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bit innensechskant 1/4, inbus schraubendreher, bgs bits innensechskant, BGS 9150 Ratschen Drehgriff für Bits umschaltbar Innensechskant 6, 3mm (1/4") Ratschen-Drehgriff Ratschendrehgriff für Bits Bithalter Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,96* | € 17,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,55* | € 19,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|