Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgusss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgusss
BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgusss
BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgusss
BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgusss
BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgusss
Artikel-Nr.:
     492-24796
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9939
EAN/GTIN:
     4026947099392
Suchbegriffe:
Ölkanne
ölkanne 2l
ölkanne
bgs ölkanne
BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgussstutzen und Deckel 2 Liter

Beschreibung:

  • geeignet für Motor-Öl, Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und andere nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • mit flexiblem Einfüllstutzen und leicht verschließbarem Verschlussdeckel
  • mit Gewinde am Ausgießer für Einfüllstutzen
  • Farbe: weiß / transparent
  • Mess-Skala in 0,5 l-Schritten
  • aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • hierfür passend ist Artikel 70204 Einfüllstutzen erhältlich

HINWEIS:

  • nicht geeignet für Benzin oder sonstige agressive Medien
  • nicht geeignet für Lebensmittel
Weitere Suchbegriffe: BGS 9939 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgussstutzen und Deckel 2 Liter Ölkanne Öltrichter Ölbehälter Kanne Behälter Trichter für Öl Öldienst Ölservice BGS 70204
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 15,05*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 17,25*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9569
ab € 23,93*
Ähnlich
BGS Technic
9570
ab € 31,56*
Ähnlich
BGS Technic
9938
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
9943
ab € 7,23*
Ähnlich
BGS Technic
9944
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.