Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9570 Füllkanne 8 Liter zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9570 Füllkanne 8 Liter zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne
BGS 9570 Füllkanne 8 Liter zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne
Artikel-Nr.:
     492-24794
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9570
EAN/GTIN:
     4026947095707
Suchbegriffe:
Ölkanne
ölkanne 8 l
ölkanne
bgs ölkanne
BGS 9570 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgussstutzen und Deckel 8 Liter

Beschreibung:

  • geeignet für Motor-Öl, Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und andere nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • mit flexiblem Einfüllstutzen und leicht verschließbarem Verschlussdeckel
  • mit Gewinde am Ausgießer für Einfüllstutzen
  • Farbe: weiß / transparent
  • Mess-Skala in 0,5 l-Schritten
  • aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • hierfür passend ist Artikel 70203 Einfüllstutzen erhältlich

HINWEIS:

  • nicht geeignet für Benzin oder sonstige agressive Medien
  • nicht geeignet für Lebensmittel
Weitere Suchbegriffe: BGS 9570 Füllkanne zum Einfüllen Öl Wasser Diesel Ölkanne mit flexiblem Ausgussstutzen und Deckel 8 Liter Ölkanne Öltrichter Ölbehälter Kanne Behälter Trichter für Öl Öldienst Ölservice BGS 70203 Ölwechsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,64*
€ 41,13*
5 Tage
135
€ 4,90*
ab € 36,82*
€ 47,63*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9569
ab € 23,83*
Ähnlich
BGS Technic
9938
ab € 9,44*
Ähnlich
BGS Technic
9939
ab € 11,12*
Ähnlich
BGS Technic
9943
ab € 7,26*
Ähnlich
BGS Technic
9944
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.