Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm
Artikel-Nr.:
     492-24747
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     30818
EAN/GTIN:
     4048769058463
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm

Beschreibung:

  • Ratschen-Ringschlüssel feinverzahnt
  • jeder Schlüssel beinhaltet 4 Schlüsselweiten
  • Schlüsselweite 1: 10 x 12mm, Zwölfkant
  • Schlüsselweite 2: 14 x 17mm, Zwölfkant

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 212g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite 1: 10 / 12mm
  • Schlüsselweite 2: 14 / 17mm
  • Zähne: 72
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenringschlüssel bgs, knarren ringschlüssel, BGS 30818 Ratschenringschlüssel "4 in 1" SW 10 x 12mm & 14 x 17mm Ring Ratschen Ringschlüssel Ratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ratschen-Ringschlüssel Ring-Ratschenschlüssel Ringratschen-Schlüssel Ratschenring-Schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 26,43*
5 Tage
221
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 26,43*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.