| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24482 Herst.-Nr.: 9109 EAN/GTIN: 4026947091099 |
| |
|
| | |
| BGS 9109 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 20 - 32mm Beschreibung: - Satz Steckschlüsseleinsätze
- mit Rändelung
- auf Metallschiene
Lieferumfang: - 7 x Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"): SW 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
Technische Daten: - Abtriebsprofil: Zwölfkant
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 930g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, BGS 9109 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12, 5mm (1/2") SW 20 - 32mm Einsätze Steckschlüssel Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,85* | € 26,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,70* | € 26,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,09* | € 51,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|