Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5246-E20 Steckschlüsseleinsatz E-Profil extra lang Antrieb 22mm SW E20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5246-E20 Steckschlüsseleinsatz E-Profil extra lang Antrieb 22mm SW E20
BGS 5246-E20 Steckschlüsseleinsatz E-Profil extra lang Antrieb 22mm SW E20
Artikel-Nr.:
     492-24436
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5246-E20
EAN/GTIN:
     4048769009106
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
BGS 5246-E20 Steckschlüsseleinsatz E-Profil extra lang Antrieb 22mm SW E20

Beschreibung:

  • für Druckluftbetrieb

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: E-Profil
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 22mm
  • Bruttogewicht: 320g
  • Länge: 100mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Brüniert, schwarz
  • Schlüsselweite: E20
Weitere Suchbegriffe: BGS 5246-E20 Steckschlüsseleinsatz E-Profil extra lang Antrieb 22mm SW E20 Steckschlüsseleinsätze Nuss Nüsse Spezialsteckschlüssel Schlagschrauber geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
€ 6,90*
ab € 11,92*
€ 17,16*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 17,19*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5246-E18
ab € 11,99*
Ähnlich
BGS Technic
5246-E22
ab € 11,99*
Ähnlich
BGS Technic
5246-E24
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.