Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 10158 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 8mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 10158 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 8mm Antrieb
BGS 10158 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 8mm Antrieb
Artikel-Nr.:
     492-23879
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     10158
EAN/GTIN:
     4048769001278
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...
BGS 10158 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 8mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Abtriebsprofil: Gear Lock (Multiprofil)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 40g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Besonders stabile Industriequalität
  • mit Rändelung
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, BGS 10158 Nuss Stecknuss Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 8mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,91*
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 9,93*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
10154
ab € 2,56*
Ähnlich
BGS Technic
10155
ab € 2,56*
Ähnlich
BGS Technic
10156
ab € 2,56*
Ähnlich
BGS Technic
10157
ab € 2,64*
Ähnlich
BGS Technic
10159
ab € 2,81*
Ähnlich
BGS Technic
10160
ab € 2,88*
Ähnlich
BGS Technic
10161
ab € 2,98*
Ähnlich
BGS Technic
10162
ab € 2,98*
Ähnlich
BGS Technic
10163
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.