Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 10104 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock SW 4mm Antrieb 6,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 10104 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock SW 4mm Antrieb 6,3m
BGS 10104 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock SW 4mm Antrieb 6,3m
Artikel-Nr.:
     492-23862
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     10104
EAN/GTIN:
     4048769001124
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw4
BGS 10104 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock SW 4mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Abtriebsprofil: Gear Lock (Multiprofil)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 4mm
  • Besonders stabile Industriequalität
  • mit Rändelung
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, BGS 10104 Nuss Stecknuss Steckschlüsseleinsatz Gear Lock Multiprofil SW 4mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,68*
5 Tage
124
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,68*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
10101
ab € 5,96*
Ähnlich
BGS Technic
10102
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10105
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10106
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10107
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10108
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10109
ab € 5,98*
Ähnlich
BGS Technic
10110
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10111
ab € 6,84*
Ähnlich
BGS Technic
10112
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
10113
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
10114
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.