Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2974 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock tief SW 14mm Antrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2974 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock tief SW 14mm Antrie
BGS 2974 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock tief SW 14mm Antrie
Artikel-Nr.:
     492-23817
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2974
EAN/GTIN:
     4026947029740
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
BGS 2974 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock tief SW 14mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Abtriebsprofil: Super Lock (Wellenprofil)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 80g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 14mm
  • Besonders stabile Industriequalität.
  • mit Rändelung
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 14mm, BGS 2974 Nuss Stecknuss Steckschlüsseleinsatz Super Lock tief SW 14mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz Wellenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,91*
5 Tage
229
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 9,91*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2964
ab € 6,81*
Ähnlich
BGS Technic
2965
ab € 6,84*
Ähnlich
BGS Technic
2966
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
2968
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
2969
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
2971
ab € 6,83*
Ähnlich
BGS Technic
2972
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
2973
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
2970
ab € 2,37*
Ähnlich
BGS Technic
2967
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.