Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2348 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock SW 8mm Antrieb 6,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2348 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock SW 8mm Antrieb 6,3m
BGS 2348 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock SW 8mm Antrieb 6,3m
BGS 2348 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock SW 8mm Antrieb 6,3m
BGS 2348 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock SW 8mm Antrieb 6,3m
Artikel-Nr.:
     492-23800
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2348
EAN/GTIN:
     4026947023489
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
BGS 2348 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Super Lock SW 8mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Abtriebsprofil: Super Lock (Wellenprofil)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 10g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 8mm
  • Besonders stabile Industriequalität.
  • mit Rändelung
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw8x50mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, BGS 2348 Nuss Stecknuss Steckschlüsseleinsatz Super Lock SW 8mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz Wellenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,69*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2339
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2343
ab € 5,98*
Ähnlich
BGS Technic
2344
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2345
ab € 5,99*
Ähnlich
BGS Technic
2346
ab € 5,96*
Ähnlich
BGS Technic
2347
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2349
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2351
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2352
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2353
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2354
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
2350
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.