Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1184-24x27 Doppelmaulschlüssel SW 24x27mm metrisch warm geschmiedet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 1184-24x27 Doppelmaulschlüssel SW 24x27mm metrisch warm geschmiedet
BGS 1184-24x27 Doppelmaulschlüssel SW 24x27mm metrisch warm geschmiedet
Artikel-Nr.:
     492-23525
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1184-24x27
EAN/GTIN:
     4048769004590
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
BGS 1184-24x27 Doppelmaulschlüssel SW 24x27mm metrisch warm geschmiedet

Beschreibung:

  • warm geschmiedet
  • verchromt, Köpfe glanzpoliert

Technische Daten:

  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Bruttogewicht: 330g
  • Schlüsselweite 1: 24mm
  • Schlüsselweite 2: 27mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, BGS 1184-24x27 Doppelmaulschlüssel SW 24x27mm metrisch warm geschmiedet Gabelschlüssel Doppelgabelschlüssel Doppel-Maulschlüssel Gabel-Schlüssel Doppel-Gabelschlüssel Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.