Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1757-27 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 27mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1757-27 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 27mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb
BGS 1757-27 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 27mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb
BGS 1757-27 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 27mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb
Artikel-Nr.:
     492-23499
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1757-27
EAN/GTIN:
     4048769008185
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel
BGS 1757-27 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 27mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb

Beschreibung:

  • für schwer zugängliche Stellen, Rohrverschraubungen und Überwurfmuttern

technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 146g
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 27mm
Weitere Suchbegriffe: hahnenfuß, BGS 1757-27 Hahnenfuss Krähenfuss Schlüssel SW 27mm mit 12, 5mm (1/2") Antrieb Spezialschlüssel offener Steckschlüssel Klauenfuss Schlüssel Hahnenfuss Steckschlüssel Hahnenfuß Schlüssel Krähenfuß Schlüssel Klauenfuß Schlüssel Hahnenfußschlüssel Krähenfußschlüssel Klauenfußschüssel Hahnenfußsteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 15,88*
5 Tage
72
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 15,88*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1757-20
ab € 11,13*
Ähnlich
BGS Technic
1757-22
ab € 9,42*
Ähnlich
BGS Technic
1757-23
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
1757-25
ab € 11,05*
Ähnlich
BGS Technic
1757-26
ab € 11,06*
Ähnlich
BGS Technic
1757-28
ab € 11,10*
Ähnlich
BGS Technic
1757-30
ab € 12,77*
Ähnlich
BGS Technic
1757-32
ab € 12,78*
Ähnlich
BGS Technic
1757-21
ab € 8,42*
Ähnlich
BGS Technic
1757-24
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.