Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1757-22 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 22mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1757-22 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 22mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb
BGS 1757-22 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 22mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb
BGS 1757-22 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 22mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb
Artikel-Nr.:
     492-23494
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1757-22
EAN/GTIN:
     4048769008130
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel
BGS 1757-22 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 22mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb

Beschreibung:

  • für schwer zugängliche Stellen, Rohrverschraubungen und Überwurfmuttern

technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 120g
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 22mm
Weitere Suchbegriffe: hahnenfuß, BGS 1757-22 Hahnenfuss Krähenfuss Schlüssel SW 22mm mit 12, 5mm (1/2") Antrieb Spezialschlüssel offener Steckschlüssel Klauenfuss Schlüssel Hahnenfuss Steckschlüssel Hahnenfuß Schlüssel Krähenfuß Schlüssel Klauenfuß Schlüssel Hahnenfußschlüssel Krähenfußschlüssel Klauenfußschüssel Hahnenfußsteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,53*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,53*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1757-20
ab € 11,10*
Ähnlich
BGS Technic
1757-23
ab € 10,23*
Ähnlich
BGS Technic
1757-24
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
1757-25
ab € 11,09*
Ähnlich
BGS Technic
1757-26
ab € 11,06*
Ähnlich
BGS Technic
1757-27
ab € 11,08*
Ähnlich
BGS Technic
1757-28
ab € 11,08*
Ähnlich
BGS Technic
1757-30
ab € 12,84*
Ähnlich
BGS Technic
1757-32
ab € 12,74*
Ähnlich
BGS Technic
1757-21
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.