Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1088 Ringmaulschlüssel SW 38mm metrisch kalt geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1088 Ringmaulschlüssel SW 38mm metrisch kalt geschmiedet
BGS 1088 Ringmaulschlüssel SW 38mm metrisch kalt geschmiedet
BGS 1088 Ringmaulschlüssel SW 38mm metrisch kalt geschmiedet
Artikel-Nr.:
     492-23388
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1088
EAN/GTIN:
     4026947010885
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
BGS 1088 Ringmaulschlüssel SW 38mm metrisch kalt geschmiedet

Beschreibung:

  • kalt geschmiedet
  • matt verchromt
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • Länge: 400mm
  • Schlüsselweite 1: 38mm
  • Schlüsselweite 2: 38mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Bruttogewicht: 1040g
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bgs, ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt, BGS 1088 Ringmaulschlüssel SW 38mm metrisch kalt geschmiedet Werkzeug Ring-Maulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel Maul-Ringschlüssel Maulringschlüssel Gabelschlüssel Maulschlüssel Ringschlüssel Gabelring-Schlüssel Gabelringschlüssel kalt geschmiedet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 20,24*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 23,60*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1084
ab € 13,44*
Ähnlich
BGS Technic
1086
ab € 14,24*
Ähnlich
BGS Technic
1091
ab € 18,77*
Ähnlich
BGS Technic
1096
ab € 24,83*
Ähnlich
BGS Technic
1100
ab € 24,65*
Ähnlich
BGS Technic
30552
ab € 2,97*
Ähnlich
BGS Technic
30553
ab € 2,99*
Ähnlich
BGS Technic
30554
ab € 2,98*
Ähnlich
BGS Technic
30555
ab € 3,15*
Ähnlich
BGS Technic
30556
ab € 3,40*
Ähnlich
BGS Technic
30557
ab € 3,66*
Ähnlich
BGS Technic
30558
ab € 3,65*
Ähnlich
BGS Technic
30559
ab € 3,31*
Ähnlich
BGS Technic
30560
ab € 3,40*
Ähnlich
BGS Technic
30561
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.