Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 30558 Ringmaulschlüssel SW 8mm metrisch kalt geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 30558 Ringmaulschlüssel SW 8mm metrisch kalt geschmiedet
BGS 30558 Ringmaulschlüssel SW 8mm metrisch kalt geschmiedet
BGS 30558 Ringmaulschlüssel SW 8mm metrisch kalt geschmiedet
Artikel-Nr.:
     492-23363
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     30558
EAN/GTIN:
     4048769011376
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
BGS 30558 Ringmaulschlüssel SW 8mm metrisch kalt geschmiedet

Beschreibung:

  • kalt geschmiedet
  • matt verchromt
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • Länge: 120mm
  • Schlüsselweite 1: 8mm
  • Schlüsselweite 2: 8mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Bruttogewicht: 26g
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt 8 mm, knarrenringmaulschlüssel 8mm, ratschenmaulschlüssel, BGS 30558 Ringmaulschlüssel SW 8mm metrisch kalt geschmiedet Werkzeug Ring-Maulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel Maul-Ringschlüssel Maulringschlüssel Gabelschlüssel Maulschlüssel Ringschlüssel Gabelring-Schlüssel Gabelringschlüssel kalt geschmiedet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
387
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,33*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 9,80*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1084
ab € 13,46*
Ähnlich
BGS Technic
1086
ab € 14,21*
Ähnlich
BGS Technic
1088
ab € 14,56*
Ähnlich
BGS Technic
1091
ab € 18,84*
Ähnlich
BGS Technic
1096
ab € 24,75*
Ähnlich
BGS Technic
1100
ab € 24,84*
Ähnlich
BGS Technic
30552
ab € 2,98*
Ähnlich
BGS Technic
30553
ab € 2,98*
Ähnlich
BGS Technic
30554
ab € 2,98*
Ähnlich
BGS Technic
30555
ab € 3,14*
Ähnlich
BGS Technic
30556
ab € 3,40*
Ähnlich
BGS Technic
30557
ab € 3,65*
Ähnlich
BGS Technic
30559
ab € 3,30*
Ähnlich
BGS Technic
30560
ab € 3,40*
Ähnlich
BGS Technic
30561
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.