| |
|
| Artikel-Nr.: 492-23313 Herst.-Nr.: 1229 EAN/GTIN: 4026947012292 |
| |
|
| | |
| BGS 1229 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 21 - 32mm metrisch 6 teilig Beschreibung: - kalt geschmiedet
- hochglanz verchromt
- Ringende 15° abgewinkelt
- Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
- extra lang
- in Tetron-Rolltasche
Lieferumfang: - 1 x Maul-Ringschlüssel, Länge 300mm, SW 21mm
- 1 x Maul-Ringschlüssel, Länge 310mm, SW 22mm
- 1 x Maul-Ringschlüssel, Länge 335mm, SW 24mm
- 1 x Maul-Ringschlüssel, Länge 355mm, SW 27mm
- 1 x Maul-Ringschlüssel, Länge 420mm, SW 30mm
- 1 x Maul-Ringschlüssel, Länge 435mm, SW 32mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze 6 teilig, BGS 1229 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 21 - 32mm metrisch 6 teilig Werkzeug Ring-Maulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel Maul-Ringschlüssel Maulringschlüssel Gabelschlüssel Maulschlüssel Ringschlüssel Gabelring-Schlüssel Gabelringschlüssel kalt geschmiedet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,65* | € 67,22* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,85* | € 70,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|