Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 21 - 32 mm | 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 21 - 32 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 21 - 32 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 21 - 32 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 21 - 32 mm | 6-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | extra lang | SW 21 - 32 mm | 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8111229
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1229
EAN/GTIN:
     4026947012292
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
bgs ringschlüsselsatz
  • kalt geschmiedet
  • hochglanz verchromt
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • extra lang
  • in Tetron-Rolltasche

Lieferumfang:

  • Maul-Ringschlüssel, Länge 300 mm, SW 21 mm
  • Maul-Ringschlüssel, Länge 310 mm, SW 22 mm
  • Maul-Ringschlüssel, Länge 335 mm, SW 24 mm
  • Maul-Ringschlüssel, Länge 355 mm, SW 27 mm
  • Maul-Ringschlüssel, Länge 420 mm, SW 30 mm
  • Maul-Ringschlüssel, Länge 435 mm, SW 32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 4,90*
ab € 61,17*
€ 67,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,72*
€ 70,21*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 61,17* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.