| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22150 Herst.-Nr.: 29880 EAN/GTIN: 4006274298804 |
| |
|
| | |
| PROXXON 29880 Akku Schnellladegerät LG/A2 OHNE Akku für MicroMot Akku Geräte Proxxon-Nummer 29880 Beschreibung: - Lädt den PROXXON 29896 / 29898 Li-Ionen Akku Typ Li/A in einer Stunde
- mit integrierter Temperatur-, Ladestands- und Funktionsüberwachung
- Gelb = lädt, Grün = fertig
- Regenerationsfunktion ermöglicht es, auch tiefentladene Akkus - sofern noch intakt - wieder aufzuladen
- zusätzliche Erhaltefunktion sorgt für einen immer vollgeladenen Akku
- Lieferung OHNE Akku
geeignet für: - zum Laden des PROXXON 29896 Li-Ionen Akku Li/A2 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- zum Laden des PROXXON 29898 Li-Ionen Akku Li/A (nicht mehr lieferbar)
technische Daten: - Eingang 100 - 240 Volt / 50/60 Hz
- Ausgang 12,6 Volt, 2 Ampere
- Schutzisoliert nach Klasse 2
- Stecker: EURO Stecker EN50075 Typ C CEE 7/16
Lieferumfang: - 1 x Schnelladegerät mit Netztkabel OHNE Akku
geeignet für folgende AKKU Geräte von PROXXON: - PROXXON 29800 / 29802 Akku Industriebohrschleifer IBS/A
- PROXXON 29810 / 29812 Akku Bandschleifer BS/A
- PROXXON 29815 / 29817 Akku Langhals-Winkelschleifer LHW/A
- PROXXON 29820 / 29822 Akku Winkelpolierer WP/A
- PROXXON 29825 / 29827 Akku Walzenschleifer WAS/A
- PROXXON 29830 / 29832 Akku Rohrbandschleifer RBS/A
- PROXXON 29835 / 29837 Akku Exzenterpolierer EP/A
- PROXXON 29840 / 29842 Akku-Knick-Schrauber KS/A im Karton
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: proxxon schnellladegerät, schnellladegerät, PROXXON 29880 Ladegerät zu Akku 29896 29898 Akku Li-Ionen Liionen Li-Ionen-Akku ohne Akku 29800 29802 29810 29812 29815 29817 29820 29822 29825 29827 29830 29832 29835 29837 29842 29840 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,00* | € 39,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,01* | € 39,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,49* | € 41,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,32* | € 41,98* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,94* | € 52,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|